薬品保管庫 :「仕切り固定」の検索結果
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
関連キーワード
商品豆知識
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
中仕切固定用リブ有
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×455×280●有効内寸(mm):530×404×260●内容量(L):59.2
アズワン品番67-7316-30
1個
¥8,108
税込¥8,919
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内側面に中仕切固定用の溝あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):657×504×179●有効内寸(mm):531×438×140●内容量(L):45.6●圧縮荷重:9.61kN(980kgf)
アズワン品番67-7225-52
1個
¥6,178
税込¥6,796
5日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)192×600×800
本体質量(kg)約15
アズワン品番3-1485-01
1個
¥74,200
税込¥81,620
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
仕様試薬瓶収納本数:12本(ガロン瓶)、引出耐荷重(kg):30
付属品仕切板×6枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約30
アズワン品番3-1498-01
1個
¥293,000
税込¥322,300
翌々日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約40
収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1498-03
引出し耐荷重(kg)40
1個
¥333,000
税込¥366,300
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約35
アズワン品番3-1497-01
1個
¥234,000
税込¥257,400
翌々日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約55
収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1497-03
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥333,000
税込¥366,300
当日出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。