薬品保管庫 :「強制排気 ファン」の検索結果
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
関連キーワード
商品豆知識
酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。
酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。
吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式
付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚
質量(kg)8.4
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)
消費電力30W
収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本
外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)
作動(吸着装置)扉オープン時(ファン)
アズワン品番3-5608-41
庫内寸法(mm)290×358×385
1個
¥176,000
税込¥193,600
9日以内出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。