7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
1個
56,700 税込62,370
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A ヒーター- 外寸法(mm)444×537×1595 内寸法(mm)430×503×1311 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) 段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段 タイプ送風タイプ タイマー- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 質量(kg)約27 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 扉開閉方式マグネットパッキン式 アズワン品番3-5031-12
1台
137,000 税込150,700
当日出荷

SU-1 セフティキャビネット アズワン 動画あり
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂 寸法(mm)192×600×800 本体質量(kg)約15 アズワン品番3-1485-01
1個
74,200 税込81,620
当日出荷

仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
238,000 税込261,800
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
1個
223,000 税込245,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)