21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:574●外形寸法(mm)奥行:350●外形寸法(mm)高さ:80●有効内寸(mm)間口:525●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:56●材質:PP●質量:0.9kg アズワン品番67-8172-43
1個
3,300 税込3,630
5日以内出荷

メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも10段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:652●外形寸法(mm)奥行:532●外形寸法(mm)高さ:151●有効内寸(mm)間口:630●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:117●材質:PP●質量:1.82kg アズワン品番67-8172-42
1個
6,400 税込7,040
5日以内出荷

重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf) アズワン品番67-6655-60
1個
4,079 税込4,487
5日以内出荷

メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様●外形寸法(mm)間口:702●外形寸法(mm)奥行:461●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:656●有効内寸(mm)奥行:415●有効内寸(mm)高さ:62●容量(L):19●材質:PP●質量:1.45kg アズワン品番67-8172-41
1個
4,240 税込4,664
5日以内出荷

段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf) アズワン品番67-6648-12
1個
4,891 税込5,380
7日以内出荷

側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf) アズワン品番67-9214-46
1個
12,250 税込13,475
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 片持ち段バラシ対応
仕様●材質:PP●外寸(mm):540×393×155●有効内寸(mm):460×323×139●内容量(L):23.2●圧縮荷重:16.0kN(1,630kgf) アズワン品番67-7109-73
1個
4,831 税込5,314
5日以内出荷

クミコンの特長はそのままに短側面にマドを設置した"見える"クミコンです。、段積み時でも内容物の有無を外から確認できます。
1個
9,346 税込10,281
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段積み保管が可能なPOP収納ラック B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。 既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89 アズワン品番67-7316-74
1個
5,960 税込6,556
5日以内出荷

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

アズワン薬品庫
仕様中棚サイズ(mm):875×250×20 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)30 ピッチ(mm)115(6段) 内寸法(mm)875×250×805 外寸(mm)900×330×900 アズワン品番3-1122-01
1個
231,000 税込254,100
当日出荷

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A ヒーター- 外寸法(mm)444×537×1595 内寸法(mm)430×503×1311 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) 段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段 タイプ送風タイプ タイマー- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 質量(kg)約27 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 扉開閉方式マグネットパッキン式 アズワン品番3-5031-12
1台
137,000 税込150,700
当日出荷

少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。
仕様●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PP アズワン品番67-8032-44
1個
4,210 税込4,631
5日以内出荷

和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様●外形寸法(mm)間口:484●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:74●有効内寸(mm)間口:448●有効内寸(mm)奥行:298●有効内寸(mm)高さ:53●許容重量:6kg×20段●容量(L):8●材質:PP●質量:0.78kg アズワン品番67-8172-40
1個
2,920 税込3,212
5日以内出荷

付属品棚板×2枚 材質本体/スチール耐薬塗装、天板/メラミン加工 内寸法(mm)854×426×755 外寸(mm)900×500×900 本体質量(kg)約35 型番SSN 棚間隔(mm)30(21段) サイズ(mm)天板/900×500×25、棚板/854×421×18 アズワン品番3-530-11
1個
135,000 税込148,500
当日出荷

付属品棚板×2枚・上下連絡用金具・棚板受け金具×8個・床固定金具×4個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約42 内寸法(mm)715×402×775 外寸(mm)900×480×900 アズワン品番3-529-21 棚板寸法(mm)715×402 棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
299,000 税込328,900
10日以内出荷

仕様中棚サイズ(mm):435×435×20 付属品トレー×1個・バット×2個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)45 ピッチ(mm)115(6段) 構造観音開き(錠付き)・棚板×4枚(高さ調節可能) 内寸法(mm)435×435×810(×2室) 外寸(mm)900×500×900 アズワン品番3-067-11
1個
245,000 税込269,500
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 棚板寸法(mm)715×402 棚受ピッチ(mm)30(20段)
1個
299,000 税込328,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)75 ピッチ(mm)115(6段) 構造SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能) 内寸法(mm)SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805 外寸(mm)900×500×1800 型番SN・SGセット アズワン品番3-1122-12
1個
467,000 税込513,700
当日出荷

仕様棚板(mm):630×420×17 付属品耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約45.5 型番TS2型 内寸(mm)590×447×1670 棚板耐荷重(kg)15/枚 外寸法(mm)650×475×1800 アズワン品番3-073-11 棚受ピッチ(mm)30(50段)
1個
210,000 税込231,000
当日出荷

奥行300mm!スリムな薬品庫!
1個
112,000 税込123,200
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)