薬品保管庫 :「耐薬引違保管庫」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880
材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)
間口・幅(mm)820
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820
仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)
棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)
棚板数(枚)2
穴ピッチ(mm)(棚受)30
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装
開口幅(mm)820
棚受ピッチ(mm)30
棚板数(枚)1(付属)
仕様鍵付き・通気孔付き
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式
段数3
本体質量(kg)約36
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
錠前ナンバーロック
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
仕様鍵付き
付属品棚板×2枚
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)20
タイプ片開き
間口・幅(mm)465
棚板耐荷重(kg)20/枚
外寸法(mm)515×380×880
穴ピッチ(mm)(棚受)30
アズワン品番1-8317-13
有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。