薬品保管庫 :「鍵保管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約80
収納数500mL×168本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
アズワン品番3-4463-23
トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
¥274,800
税込¥302,280
当日出荷
ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。
種別セパレートロック W=486
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。
別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ
付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)
棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)
仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装
開口幅(mm)820
棚受ピッチ(mm)30
棚板数(枚)1(付属)
仕様鍵付き・通気孔付き
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。