薬品保管庫 :「塩素系 洗剤」の検索結果
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
商品豆知識
薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式。
仕様ガラス扉
付属品スライド式棚板×4枚500mL用仕切板2段分連結金具×2個固定金具×6個トラスねじ×20個釘×6本鍵×4個
トラスコ品番505-5580
質量(kg)約50
タイプ左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900
均等荷重(kg)30/段
棚ピッチ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。