1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番478-9938
セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)32
高さ(mm)900
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板数(枚)4
設置方法上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式。
仕様ガラス扉
付属品スライド式棚板×4枚500mL用仕切板2段分連結金具×2個固定金具×6個トラスねじ×20個釘×6本鍵×4個
トラスコ品番505-5580
質量(kg)約50
タイプ左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900
均等荷重(kg)30/段
棚ピッチ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。