22ページ目: 薬品保管庫

1,136件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ用フタ SUN-TPシリーズ サンナイスコンテナ用フタ SUN-TPシリーズサンナイス
30,980税込34,078
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
ステンレス薬品保管庫用セキュリティボックス サカエステンレス薬品保管庫用セキュリティボックスサカエ
59,980税込65,978
1台
40日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製のセキュリティボックスになります。
材質SUS304質量(kg)16引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×450×235色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×300RoHS指令(10物質対応)対応
バーチカル薬品保管庫 サカエバーチカル薬品保管庫サカエ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304ヘアーライン仕上げ均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり
ガロン瓶用ステンレス保管庫 サカエガロン瓶用ステンレス保管庫サカエ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304No.4仕上げ均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通気孔あり
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が48本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×4材質PVC(カイダック)質量(kg)15構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)655×450×500
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が24本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×2材質PVC(カイダック)質量(kg)9構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)420×320×500
TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー MTセキュリティジャパンTPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレーMTセキュリティジャパン
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
材質ABS質量(kg)0.9グレーアズワン品番64-3187-56
クリスタルサンボックス No.31用オプション品 アズワンクリスタルサンボックス No.31用オプション品アズワン
409税込450
1個
当日出荷
外寸法(mm)381×70×5アズワン品番5-378-04
簡易排気ユニット 交換用活性炭フィルター 2個入 アズワン簡易排気ユニット 交換用活性炭フィルター 2個入アズワン
7,290税込8,019
1袋(2個)
10日以内出荷
サイズ(mm)112×112×20アズワン品番4-3909-03
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ アズワン簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×134アズワン品番4-3909-02
簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズ アズワン簡易排気ユニット 薬品庫用 142×142mm HYシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC質量(kg)約1.5kg電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)サイズ(mm)142×142×87アズワン品番4-3909-01
モジュールコンテナー タイプA用フタ リスモジュールコンテナー タイプA用フタリス
629税込692
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
HC-07A用のフタ
仕様(コード番号)4390849材質PPクリアー/AタイプB有効内寸(mm)366×253×30
モジュールコンテナー タイプA用フタ リスモジュールコンテナー タイプA用フタリス
449税込494
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
HC-04B用のフタ
仕様(コード番号)4390845材質PPクリアー/BタイプA有効内寸(mm)306×215×27
モジュールコンテナー タイプB用フタ リスモジュールコンテナー タイプB用フタリス
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
HC-16・23・35用のフタ
仕様(コード番号)4390860材質PPタイプA有効内寸(mm)519×363×35
モジュールコンテナー タイプB用フタ リスモジュールコンテナー タイプB用フタリス
669税込736
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
HC-07A用のフタ
仕様(コード番号)4390848材質PPタイプA有効内寸(mm)366×253×30
モジュールコンテナー タイプB用フタ リスモジュールコンテナー タイプB用フタリス
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
HC-04B用のフタ
仕様(コード番号)4390844材質PPタイプB有効内寸(mm)306×215×27
酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ デントピア酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズデントピア
176,000税込193,600
1個
9日以内出荷
酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。 酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。 吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚質量(kg)8.4電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)消費電力30W収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)作動(吸着装置)扉オープン時(ファン)アズワン品番3-5608-41庫内寸法(mm)290×358×385
セフティキャビネット セラミックコート GMシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート GMシリーズアズワン
346,000税込380,600
1個
当日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約40収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1498-03引出し耐荷重(kg)40
セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート SMシリーズアズワン
352,000税込387,200
1個
当日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約55収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1497-03引出し耐荷重(kg)20
PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワンPVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズアズワン
78,600税込86,460
1個
当日出荷
耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ アズワンセフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズアズワン
224,000税込246,400
1個
当日出荷
付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
仕切トレー PVC製 Kartell(カルテル)仕切トレー PVC製Kartell(カルテル)
9,098税込10,008
1枚
3日以内出荷
撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
-30~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-30~-10℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
1,598,000税込1,757,800
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の範囲で-30℃までの冷却が可能。 高効率なインバーターコンプレッサーで最適化されたノンフロン冷却システムによる省エネモデル。 37dBの静音作動。 ノンフロンのHC冷媒による冷却システムで環境にもやさしい機種。
質量(kg)210電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)988×950×1979内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×755×1460
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。
質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
599,800税込659,780
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。
質量(kg)88電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
-30~-10℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-30~-10℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
2,998,000税込3,297,800
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 ±3℃の誤差で-30~-10℃の範囲で設定可能。 2台の独立した冷却システムで片方の故障時もフォローすることで安全な低温管理が可能。 霜取りシステムの改善により、従来に比べて半分の頻度の霜取りサイクル。
質量(kg)420電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×1065×1980内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320×752×1260
-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型 bitstrong-40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型bitstrong
969,800税込1,066,780
1個
28日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型 高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム 自動クローズドア インテリジェントなアラーム機能 温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管質量(kg)145電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×660×1810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
ステンレス保管庫 TRUSCOステンレス保管庫TRUSCO
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
SUS304製の薬品庫です。 床固定用金具一式が付属しています。 研究施設、クリーンルームなど。
用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番183-2727セット内容床固定用金具×2材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900奥行(mm)500間口(mm)900耐荷重(kg)30設置方式下置きアズワン品番64-8708-65棚板左右各2枚均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)423×413×810X2室扉形式左右両開きステンレス扉最大積載量(kg/台)100
ステンレス保管庫 TRUSCOステンレス保管庫TRUSCO
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
SUS304製の薬品庫です。 上下連結、壁固定用金具が付属しています。
用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番183-2728セット内容上下用連結金具×2、壁固定用金具×2材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)38.5高さ(mm)900奥行(mm)330間口(mm)900耐荷重(kg)30設置方式上置きアズワン品番64-8708-66棚板2枚均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)423×413×810X2室扉形式ガラス引違扉最大積載量(kg/台)100
ダイヤモンドテーパーヤスリ TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました 台金に弾力があり被削材にフィットします
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。プラスチック金型のリブ溝加工。小径穴、面取りなど。トラスコ品番430-6961
床固定金具(両開き用) オカムラ(岡村製作所)床固定金具(両開き用)オカムラ(岡村製作所)
1,998税込2,198
1個
91日以内出荷
オカムラ製レクトライン収納、モバイル収納シリーズ、SA収納、収納ユニット50シリーズ、ベース分割型前後共用(ベース用)、Livesシェルフ用の床固定金具です。
床固定金具(バーチカル後部用) オカムラ(岡村製作所)床固定金具(バーチカル後部用)オカムラ(岡村製作所)
3,698税込4,068
1個
91日以内出荷
オカムラ製レクトライン収納、モバイル収納シリーズ、ベース一体型後部用の床固定金具。アンカー付属です。
床固定金具(バーチカル前部用) オカムラ(岡村製作所)床固定金具(バーチカル前部用)オカムラ(岡村製作所)
1,998税込2,198
1個
91日以内出荷
オカムラ製レクトライン収納、モバイル収納シリーズ、SA収納、ベース一体型前部用の床固定金具。アンカー付属です。
薬瓶保管庫 オカムラ(岡村製作所)薬瓶保管庫オカムラ(岡村製作所)
75,980税込83,578
1個
45日以内出荷から90日以内出荷
目的に応じて組み合わせることができる薬品庫です。 シリンダー錠付で収納ごとに薬瓶の持ち出しを管理できます。 地震時などに扉や引き出しが開放しないように、ラッチ機構を標準装備しています。 バーチカルタイプは薬瓶サイズに合わせて着脱可能な仕切り板を標準装備し、試薬瓶を効率的に保管できます。 引き違い扉は強化ガラスを採用しています。 引出しタイプは転倒防止のため、2つ同時に引き出すことができないようロックがかかります。
材質スチール
小型ステンレス薬品庫 ケニス小型ステンレス薬品庫ケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
二重ロック式ステンレス薬品庫 テラオカ二重ロック式ステンレス薬品庫テラオカ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。
材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
ステンレス製戸棚 ケニスステンレス製戸棚ケニス
319,800税込351,780
1個
45日以内出荷
洗浄・乾燥後の器具類を大量に保管できる戸棚です。 内装・外装共に、耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。 戸が観音開きで間口が広く、長尺品も出し入れがスムーズです。 扉はゴムパッキン付で、本体と扉の間に隙間ができません。 棚はパイプ棚で、68.5mm単位で位置を変更できます。
棚段数4付属品棚×4 鍵
薬品保管庫