23ページ目: 薬品保管庫

1,136件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス保管庫 TRUSCOステンレス保管庫TRUSCO
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
SUS304製の保管庫です。上下連結、壁固定、床固定用金具一式がセットになっています。研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番166-6309材質ステンレス(SUS304)質量(kg)86摘要上部:棚板2枚 下部:左右分室で合計4枚高さ(mm)1800奥行(mm)500間口(mm)900耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:900×330×900(片面飛散防止フイルム貼り)、下部:900×500×900均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)100
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
85,980税込94,578
1台
32日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)PVC
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
72,980税込80,278
1台
22日以内出荷
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品12本立薬品トレー4個付棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500色(扉)オレンジ色(透明)扉形式両開き
ステンレス薬品庫〈SUS 304〉 クラフトワークステンレス薬品庫〈SUS 304〉クラフトワーク
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
SUS304製の小型の薬品庫です。机の上下どちらでも使用ができます。DSワゴンはキャスター付で移動も楽にできます。
寸法(mm)360×280×600H(取手除く)
滅菌4オンスコンテナー 三商滅菌4オンスコンテナー三商
26,980税込29,678
1セット(100個)
5日以内出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)120目盛(mL)20~120(10刻み)寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
セキュリティ クリーンコンテナー 三商セキュリティ クリーンコンテナー三商
7,998税込8,798
1セット(100個)
6日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。5ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE容量(mL)20口径×高さH(mm)34×43キャップ色
SMDクリップボックス 三商SMDクリップボックス三商
479税込527
1個
4日以内出荷
4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。
黒(フタ透明)
万能ボックス 三商万能ボックス三商
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
分別に便利なカラーバリエーション。SAX-45Wは色分けしつつ中身の確認もできる半透明タイプ。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
容量(L)45寸法(mm)316×561×H300材質PP
万能ボックス SAX-45用 三商万能ボックス SAX-45用三商
3,998税込4,398
1セット(4個)
6日以内出荷
キャスター径(Φmm)50
万能ボックス 三商万能ボックス三商
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
材質PP寸法(mm)316×561×H300容量(L)45
抗菌コンテナー用フタ 三商抗菌コンテナー用フタ三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
抗菌コンテナー 三商抗菌コンテナー三商
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
薬品容器用トレー 三商薬品容器用トレー三商
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡ブルーグレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
ストッパー金具付コンテナー 三商ストッパー金具付コンテナー三商
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
仕切板 三商仕切板三商
249税込274
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PP
コンテナー 三商コンテナー三商
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
折タタミコンテナー 三商折タタミコンテナー三商
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)テラオカ(ANEX)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W402×H800(1室)室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
ステンレス薬品庫SG型(上段用) テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用)テラオカ(ANEX)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
379,800税込417,780
1台
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。 プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。 ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に 役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの 飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉)テラオカ(ANEX)
649,800税込714,780
1台
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800庫内寸法(mm)W435×D465×H1700RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)テラオカ(ANEX)
779,800税込857,780
1台
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)テラオカ(ANEX)
689,800税込758,780
1台
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800庫内寸法(mm)W435×D465×H1700RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品)テラオカ(ANEX)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
799,800税込879,780
1台
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨質量(kg)(下段)約128、(上段)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫テラオカ(ANEX)
369,800税込406,780
1台
30日以内出荷
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。 ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を 入れて保管します。 ※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン 容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。 試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。 ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、 安定した保管ができます。 本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304質量(kg)75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900収納数60本 (500mL瓶)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫テラオカ(ANEX)
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません)材質/仕上ステンレスSUS304外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)簡易型保管庫テラオカ(ANEX)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保管庫 シンコーステンレス保管庫シンコー
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
高さ(mm)800材質ステンレス(SUS430) No.4仕上摘要棚板1枚耐荷重(kg)500
搬送容器 取っ手付 TARSONS搬送容器 取っ手付TARSONS
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
材質PP製アズワン品番62-2936-75
三商 試薬瓶収納庫 三商三商 試薬瓶収納庫三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
試薬瓶500mlを18本(各段9本)収納できます。。鍵部を除き、全て耐衝撃性・耐薬品性に優れたカイダック製です。。上下引出しの両端、計4ヶ所に鍵でロックができるパッチン鍵付。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1マス:89×89外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×324×520引出し内寸法(mm)278×278×200
三商 試薬瓶収納庫 三商三商 試薬瓶収納庫三商
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。。鍵部分以外はすべて塩ビ製です。。仕切板は取外し可能。
質量(kg)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×600引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×267×97仕切サイズ(mm)1マス:85.5×86
薬品保管庫