6ページ目: 薬品保管庫

1,136件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュールコンテナー タイプB用フタ リスモジュールコンテナー タイプB用フタリス
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
HC-13・24用のフタ
仕様(コード番号)4390856材質PPタイプB有効内寸(mm)446×306×32
スクエアコンテナー セキスイスクエアコンテナーセキスイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コンパクトに積み重ねできます。
材質PP(ポリプロピレン)容量28L外寸法(mm)480×380×203アズワン品番2-072-02有効内寸法(mm)414×314×187
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプアズワン
178,000税込195,800
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12
ドライボード用フック W,S型共用 TGK(東京硝子器械)ドライボード用フック W,S型共用TGK(東京硝子器械)
374税込411
1個
8日以内出荷
Fineドライボード用のフックです。
適合FDB-W,-S型共用
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプA HCシリーズリス
469税込516
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
クリア材質PP
2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong2~8℃ 薬品冷蔵庫bitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した冷却。
質量(kg)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×580×660内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×385×505
試薬瓶収納庫 ケニス試薬瓶収納庫ケニス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC寸法(mm)270×190×310質量(kg)2外寸(mm)270×190×310mm内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
セーフティボックス(麻薬庫) ケニスセーフティボックス(麻薬庫)ケニス
47,980税込52,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。
材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm
卓上型ボトルホルダー付収納庫 三商卓上型ボトルホルダー付収納庫三商
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ 三商大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ三商
4,498税込4,948
1セット(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質本体:PP、キャップ:PE1目盛(mL)50キャップ色
セキュリティ クリーンコンテナー 三商セキュリティ クリーンコンテナー三商
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色
扉付折タタミコンテナー 三商扉付折タタミコンテナー三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
卓上保管ケース メロディー 三商卓上保管ケース メロディー三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。
ホワイト材質本体 スチロール、スノコ PP
ポリビンラック 三商ポリビンラック三商
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
耐震用ボトルトレー 三商耐震用ボトルトレー三商
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
現在ご使用中の試薬棚、保管庫等に、トレー裏面の両面テープで固定してご使用下さい。
ガロン瓶収納ボックス 三商ガロン瓶収納ボックス三商
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)15まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
スチール薬品庫(スチール戸) コクゴスチール薬品庫(スチール戸)コクゴ
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合スチール戸(下段)
ステンレス保管庫 シンコーステンレス保管庫シンコー
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
収納に便利な引き出し付です。アジャスト仕様によりレベル調整可能です。収納に便利な引出付です。
高さ(mm)800仕様引出し付材質ステンレス(SUS430) No.4仕上耐荷重(kg)500
スーパーアネックス薬品庫(ダイヤルロック方式)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ダイヤルロック方式)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
669,800税込736,780
1台
30日以内出荷
壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨質量(kg)約175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス麻薬金庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸キャビネット 組み立て式 アズワン耐酸キャビネット 組み立て式アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
ドアは180°開き、ロックが可能です。
寸法(mm)458×590×915
汎用トレー TARSONS汎用トレーTARSONS
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
材質PP製
三商 廃液タンク収納庫 三商三商 廃液タンク収納庫三商
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
三商 一斗缶収納庫 三商三商 一斗缶収納庫三商
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm)290×290×460×2室※中に仕切板はありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×330×500
三商 塩ビ製薬品庫 三商三商 塩ビ製薬品庫三商
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
WY-900型(54-0051)と別売のプレートで固定することで積重ねが可能。。引違い扉仕様で、棚板が2枚(耐過重20kg/枚)付属しています。鍵付。。塩ビ製で耐薬品性に優れています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
マドコンライト サンコー(三甲)マドコンライトサンコー(三甲)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。
材質PP枠/ブルー、側面/透明
コンテナ用トレイ アズワンコンテナ用トレイアズワン
1,970税込2,167
1セット(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
コンテナ内の細かな部品の収納に適しています。
SUS430 戸棚(片面/引出付・上ガラス戸・下ステンレス戸) シンコーSUS430 戸棚(片面/引出付・上ガラス戸・下ステンレス戸)シンコー
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫(VRS型・上アクリル戸・下ステンレス戸・二段 シンコーステンレス保管庫(VRS型・上アクリル戸・下ステンレス戸・二段シンコー
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
扉はシリンダー錠付。耐震固定金具6個付。 輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途工場、研究所などの保管用高さ(mm)1750
薬品保管棚 アズワン薬品保管棚アズワン
33,000税込36,300
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、 ストップバー/ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)30
カラー手提バスケット ケニスカラー手提バスケットケニス
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
材質PE容量(L)24内寸法(mm)418×298×233外寸法(mm)446×338×244
ロックスコンテナー TENMA(天馬)ロックスコンテナーTENMA(天馬)
19,980税込21,978
1組(3個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フタ押え金具により密封性が高く、しかも半透明なので外から収納物を確認できます。
材質PPクリア
ロック付コンテナー用フタ(No.20/28-2用) サンコー(三甲)ロック付コンテナー用フタ(No.20/28-2用)サンコー(三甲)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
材質PPブルー外寸(mm)478×378×35嵌合商品サンボックス 40
クリアコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PPクリア
ラボボックスクリアー サンコー(三甲)ラボボックスクリアーサンコー(三甲)
12,980税込14,278特価
1組(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。 ●6TMと9BTMは互いに積み重ねることができます。
材質PPクリア
積み重ねバスケット TENMA(天馬)積み重ねバスケットTENMA(天馬)
18,980税込20,878
1組(10個)
8日以内出荷
取手を内側に倒すと積み重ねができ、収納時に場所を取らないバスケットです。 浅型と深型も互いに積み重ねることができます。 洗浄後のガラス器具の乾燥や、実験器具の保管や整理に便利です。
材質PPアイボリー
浅型コンテナー サンコー(三甲)浅型コンテナーサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
クリーム材質PP
ステンレス保管庫 シンコーステンレス保管庫シンコー
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
上下ステンレス戸式の保管庫で、災害時に扉が破損する恐れがありません。
付属品中棚上下各1段・シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部2個、下部4個)材質SUS430、上下2分割式
塩ビ製薬品保管庫 新光化成塩ビ製薬品保管庫新光化成
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
薬品保管庫