絞り込み
ブランド
  • アズワン(8)
  • 日伸理化(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 三商(3)
  • ヤマト科学(2)
  • サンプラテック(1)
  • 池田理化(1)
  • 増田理化工業(1)
  • ケニス(1)
容量(L)
  • 3(4)
  • 5(2)
  • 10(12)
  • 20(4)
  • 50(2)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1400
  • 150(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 900(2)
  • 1000(32)
  • 1100(4)
  • 1150(4)
  • 1200(19)
  • 1300(8)
  • 1350(12)
  • 1500(121)
  • 1700(9)
  • 1750(5)
  • 1800(8)
  • 2000(13)
  • 2300(2)
  • 2500(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー サンプラテックマグネチックスターラーサンプラテック
86,980税込95,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル材質(本体)SUS304電源(V)AC100
強力マグネチックスターラー アズワン強力マグネチックスターラーアズワン
146,000税込160,600
1台
当日出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304付属品回転子(40mm)×1個寸法(mm)222×211×135質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8プラグ3P撹拌容量(mL)100~10000アズワン品番1-254-11磁力0.55T
強力スターラー 三商強力スターラー三商
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400付属品30mm撹拌子質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz 6Aモーターインダクションモータ、フィードバック制御撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117トッププレート(mm)W120×D134
ホットプレート付マグミキサ MH800 ヤマト科学ホットプレート付マグミキサ MH800ヤマト科学
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400撹拌容量(mL)200~10000付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約6.7電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)11モーターACモータ コンデンサ型電子制御3Wヒーター(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151撹拌台寸法(mm)W299×D285熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
ハイパワースターラー アズワンハイパワースターラーアズワン
93,700税込103,070
1台
当日出荷
●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番1-4136-01付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付 アズワンデジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付アズワン
161,000税込177,100
1台
10日以内出荷
従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-4140-01-22校正証明書点検・検査書
出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン出荷前点検検査書付き HPSシリーズアズワン
104,800税込115,280
1台
10日以内出荷
校正証明書点検・検査書
強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付アズワン
158,000税込173,800
1台
10日以内出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10L材質(プレート)SUS304アズワン品番1-254-11-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 日伸理化マグネチックスターラー日伸理化
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速まで光パルス方式フィードバック制御で、負荷に対して安定しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組み合わせて、細胞培養実験が行えます。
付属品撹拌子(30mm)×1/(40mm)×1寸法(mm)196×200×81質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)1A回転数(min-1[r.p.m])10~1400プレート寸法(mm)190×180モーターインダクション撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式フィードバック制御
Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
スロースターラー 日伸理化スロースターラー日伸理化
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
10rpmで回転は安定しています。 低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。 スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。 10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモータープレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×81H本体質量(kg)2.1電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形回転数(min-1[r.p.m])10~1400撹拌容量(mL)50~10000
Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用TGK(東京硝子器械)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
強力スターラー 日伸理化強力スターラー日伸理化
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
強磁力スターラー 日伸理化強磁力スターラー日伸理化
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
デジタル強力スターラー 三商デジタル強力スターラー三商
119,800税込131,780
1個
予約販売
強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min-1[r.p.m])50~1400付属品40mm撹拌子質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)モーターインダクションモータ、電子制御撹拌容量(mL)100~10000撹拌台寸法(mm)W215×D215外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×235×135
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。最高10Lまでの撹拌ができます。強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)付属品30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1AモーターACインダクションモーター、電子制御撹拌容量(mL)50~10000撹拌台寸法(mm)190×180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×200×81
リモート式電磁スターラー ケニスリモート式電磁スターラーケニス
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
マグネチックスターラー 増田理化工業マグネチックスターラー増田理化工業
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400材質(プレート)アルミ天板付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×250×147質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション撹拌容量(mL)100~20000
Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
強磁力スターラー 池田理化強磁力スターラー池田理化
114,999税込126,499
1個
予約販売
粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。 強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
電源AC100V、50/60Hz、1Aモーターインダクションモーター(フィードバック制御)材質(プレート)ステンレス(SUS304)
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
103,000税込113,300
1台
予約販売
●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。
アズワン品番1-4138-01仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
ハイパワースターラー(オイルバス用) アズワンハイパワースターラー(オイルバス用)アズワン
114,800税込126,280
1台
翌々日出荷
アズワン品番1-6170-01質量(kg)4.3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)12型番HPS-100Bモーターインダクションモーター材質(天板)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)200×240×155
デジタル大型スターラー アズワンデジタル大型スターラーアズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-4140-01仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
スターラー