絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 2600
- 0~3000(1)
- 20~112(1)
- 100~3000(1)
- 200~1500(1)
- 200~2500(1)
- 200~3000(1)
- 2000(1)
- 2500(10)
- 2800(3)
- 2850(1)
- 3000(7)
- 3200(2)
- 3300(1)
- 3350(1)
- 3500(8)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(1)
- 日伸理化(1)
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。

試験管ミキサー
アズワン¥64,800税込¥71,2801台当日出荷試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142アズワン品番1-269-01
試験管ミキサー
TGK(東京硝子器械)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)回転調節ツマミ形
小型ミキサー
日伸理化¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から10日以内出荷マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。