絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 2800
- 0~3000(1)
- 20~112(1)
- 100~3000(1)
- 200~1500(1)
- 200~2500(1)
- 200~3000(1)
- 2000(1)
- 2500(10)
- 2600(4)
- 2850(1)
- 3000(7)
- 3200(2)
- 3300(1)
- 3350(1)
- 3500(8)
ブランド
- アズワン(1)
- ヤマト科学(1)
- IKA(1)
試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。

タッチミキサ
ヤマト科学¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から7日以内出荷タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
試験管ミキサー
アズワン¥46,700税込¥51,3701台当日出荷瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142アズワン品番1-270-01
ラボダンサー 出荷前点検検査書付
IKA¥32,980税込¥36,2781台11日以内出荷コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(g)550品名ラボダンサー電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番2-7315-01-22軌道直径(mm)4.5許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)