試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
試験管ミキサー Mix-S型SIBATA(柴田科学)当日出荷
コンパクトな試験管ミキサーです。
質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])3500電源AC100V 0.06A 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98.6×72.2アズワン品番65-0891-68
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。
付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5
ボルテックスミキサーオーハウス30日以内出荷
連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:4.9mm付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
ボルテックスミキサーオーハウス翌々日出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサーオーハウス欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサーオーハウス欠品中
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
ボルテックスミキサーオーハウス4日以内出荷
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
マイクロプレートボルテックスミキサーオーハウス当日出荷
連続使用向け頑丈設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:3.5mm付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~