絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(25)
  • IKA(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • 三商(13)
  • オーハウス(11)
  • GYROZEN(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • DLAB(8)
  • Scientific Industries(6)
  • JEIO TECH(6)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • VELP(3)
  • ビーエム機器(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(2)
  • 2850(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニミキサー TGK(東京硝子器械)ミニミキサーTGK(東京硝子器械)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用回転数(min-1[r.p.m])2850仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kgTGK品番692-63-40-02型式N-40M-1モーターくまとり形
試験管ミキサー TGK(東京硝子器械)試験管ミキサーTGK(東京硝子器械)
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変)仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kgTGK品番692-63-41-10型式MF-71回転調節ツマミ形
ミニミキサー TGK(東京硝子器械)ミニミキサーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形回転数(min-1[r.p.m])2600TGK品番692-63-40-03質量(g)310外形寸法(mm)55×75×70H
ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mm TGK(東京硝子器械)ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mmTGK(東京硝子器械)
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
ボルテックスミキサー TGK(東京硝子器械)ボルテックスミキサーTGK(東京硝子器械)
60,900税込66,990
1台
6日以内出荷
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm本体寸法(mm)W154×D210×H84本体質量(kg)3仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
試験管ミキサー