絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 200×100
  • 50×20(11)
  • 75×20(13)
  • 100×43(2)
  • 100×45(12)
  • 100×60(1)
  • 103×40(1)
  • 150×45(19)
  • 150×60(15)
  • 200×25(7)
  • 200×45(22)
  • 200×60(13)
  • 250×60(12)
  • 300×60(13)
  • 300×100(12)
  • 350×100(5)
  • 360×100(4)
  • 400×100(3)
  • 450×100(4)
  • 500×100(5)
ブランド
  • 東京スクリーン(6)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用 東京スクリーン試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-60種類受皿・フタ
SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ東京スクリーン
33,980税込37,378
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)
20,592税込22,651
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
6,435税込7,079
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい中間受器 200Φ×100H用 東京スクリーン試験用ふるい中間受器 200Φ×100H用東京スクリーン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-63種類中間受器
試験用ふるい受皿のみ 200Φ×100H用 東京スクリーン試験用ふるい受皿のみ 200Φ×100H用東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-61種類受皿のみ
試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 東京スクリーン試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織
試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100 東京スクリーン試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100東京スクリーン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要フラットトップ織
振盪器