絞り込み
内径×深さ(mm)
- 200×45
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 東京スクリーン(7)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 飯田製作所(4)
- 野中理化器製作所(2)
- サンポー(2)
- ケニス(1)
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。

ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥5,490税込¥6,0391個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験用ふるい JIS-Z8801
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。内径×深さ(mm)200×45JIS規格JIS Z 8801
標準ふるい
ケニス¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から16日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
試験用ふるい
飯田製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から101日以内出荷《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ200×45mm主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
試験用ふるい ST製 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
真鍮ふるい 実用新案型
飯田製作所¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45
東京スクリーン¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。質量(kg)0.3規格JIS Z 8801内径×深さ(mm)200×45網目綾織
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ
東京スクリーン¥28,980~税込¥31,878~1個91日以内出荷内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 150Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥30,888税込¥33,9771個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
真鍮ふるい 普及型
飯田製作所¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷から61日以内出荷同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。材質網:SUS304、枠・リング:SUS304規格JIS Z 8801構造普及型
ステンふるい 実用新案型
飯田製作所¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷から91日以内出荷同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型深さ(mm)45目開き16μm
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D
東京スクリーン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。摘要フラットトップ織