タイマー機能付きです。
質量(kg)3.4
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])40~200
耐荷重(kg)2
本体寸法(mm)294×348×123
表示液晶/LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
振幅(mm)20
使用周囲温度(℃)5~40
防塵防水性能IP21
タイマー設定1~99時間59分
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。