振盪器 :「サンプル容器」の検索結果
関連キーワード
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8
寸法(mm)プラットフォーム:279×279
本体寸法(mm)314×310×197
振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)
電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A
耐荷重N(kgf)4.5
タイマー0~49時間(1秒単位)
振盪方式ロータリー式
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。