振盪器 :「ディスプレイ 回転」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mm
アズワン品番65-4344-09
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター。ドラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能。標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能。カウントアップ、カウントダウンタイマー付。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
仕様●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年
アズワン品番65-4344-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本
アズワン品番65-4344-13
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。