振盪器 :「脱色」の検索結果
関連キーワード
スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAus
アズワン品番65-4344-10
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。