OrbitTM300 多目的ボルテックスシェーカー。3種類のプラットフォームを使い分けることによって、ディープウェルプレートやディッシュ・遠心管ラック・フラスコなど様々な容器でも振とうが可能。見やすくて大きなディスプレイを搭載。※プラットフォームは別売
仕様●振とう速度:100~1200rpm●タイマー:0~99分または連続運転●動作/軌道範囲:円環状/3mm●最大積載量:2kgまで●温度条件:4℃~65℃●サイズ(W×D×H):256×317×127mm●重量:7.3Kg●電源:~120V、15W●構成:シェーカー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3841-54
1式
¥259,800
税込¥285,780
63日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。