振盪器 :「ディスプレイ 回転」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
シングル偏心ドライブ採用
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
ストローク(mm)19
許容荷重(kg)最大:6.8
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6
回転速度(min-1[r.p.m])20~300
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-51
タイマー1秒~160時間
1台
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:2.3
電源3極電源(標準付属)
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に
角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
傾斜角度(°)0~15
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの
確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9
回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2
周囲温度(℃)-10~65
アズワン品番64-0975-25
タイマー1秒~160時間
1台
¥749,800
税込¥824,780
91日以内出荷
薄型設計
最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
アズワン品番64-0974-42
タイマー1秒~160時間
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:3.6
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm
材質トレイ:アルミ
電源3極電源(標準付属)
精度速度:±2%
寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2
周囲温度(℃)+5~65
タイマー1秒~160時間
装置は最大湿度100%、冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
着脱式(マグネット式)のリモコンを搭載、リボンケーブルの長さは約1.7m
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
速度校正モードを搭載しており、再校正可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合、設定速度の±1rpm
制御デジタル
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:シェーカー29.4×35.5×14.9リモコン(操作部)15.0×35.6×11.2
回転速度(min-1[r.p.m])15~500
動作環境-10~60℃、最大相対湿度100%
通信出力RS232C(標準装備)
アズワン品番64-0974-43
タイマー1秒~160時間
1台
¥639,800
税込¥703,780
91日以内出荷
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)
材質トレイ:アルミ
許容荷重(kg)最大:16
電源3極電源(標準付属)
寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。