振盪器 :「棚 回転」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHLDMP03DGJP Light-Duty マイクロプレートシェーカー オーハウス 動画あり
薄型設計 最大で4つのマイクロプレートまたは2つのマイクロチューブラックを設定可能 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 制御デジタル 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:41.3×25.4×10.2 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 アズワン品番64-0974-42 タイマー1秒~160時間
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

各種チューブ・マイクロプレートの高速振とう・高速加熱が行えるインキュベーターシェーカーです。 LCDカラータッチパネルで温度・速度・時間を速やかに設定できます。温度上昇率は0.5℃/分単位で設定可能です。 内蔵メモリに5つの5ステッププログラムを保存できます。また、USBメモリにデータの記録・プログラムの保存等が行えます。
仕様回転軌道/3mm 付属品1.5mLチューブ用ブロック(クリアーラック・カバー付)、滑り止めゴムマット 寸法(mm)248×260×132 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温+4~100 振盪数(min-1[r.p.m])300~3000 使用環境温度(℃)5~35 アズワン品番64-0975-21 タイマー1分~99時間59分 振盪方式ロータリー式 使用環境湿度(%)80以下
1個
399,800 税込439,780
欠品中

速度および時間をLEDでデジタル表示します。 最大4つのマイクロプレートを固定できます。
仕様回転軌道/3mm 付属品滑り止めゴムマット 寸法(mm)254×413×102 電源(V)AC100(50/60Hz) 精度速度/±2% 振盪数(min-1[r.p.m])100~1200 アズワン品番64-0974-42 タイマー1秒~160時間 振盪方式ロータリー式 振盪台寸法(mm)197×279 許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
仕様回転軌道/3mm 寸法(mm)279×432×197 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温+5~65 振盪数(min-1[r.p.m])100~1200 使用環境温度(℃)5~40 アズワン品番64-0975-24 タイマー1秒~160時間 振盪方式ロータリー式 振盪台寸法(mm)197×279 使用環境湿度(%)80以下 許容質量(kg)マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 材質トレイ:アルミ 電源3極電源(標準付属) 精度速度:±2% 寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2 周囲温度(℃)+5~65 タイマー1秒~160時間
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000 精度速度:±2% タイマー1分~99時間59分 冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分 寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7 動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 通信出力USBホスト(標準装備) 付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー 電源3極電源(標準付属)
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)