振盪器 :「ふるい 実験用」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)
材質PTFE
仕様PTFEメッシュ仕様
トラスコ品番735-3430
質量(g)300
メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
オールフッ素樹脂製
従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます
受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です
網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用
材質PFA/PTFE
仕様ふるい3段式
トラスコ品番735-3421
高さ(mm)122
質量(g)800
深さ(mm)25
外径(mm)80
内径(mm)60Φ
1個
¥75,980
税込¥83,578
17日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
振盪器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。