絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(111)
  • オーハウス(101)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • 日伸理化(47)
  • サンポー(43)
  • 三商(41)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • ケニス(25)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモシェーカー MATRIX IKAサーモシェーカー MATRIXIKA
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
シェーカー IKAシェーカーIKA
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー IKAシェーカーIKA
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
シェーカー IKAシェーカーIKA
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー IKAシェーカーIKA
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3,720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
227,999税込250,799
1式
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個質量(g)2,640番号コード:2341100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95アズワン品番61-0005-42
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。
質量(kg)0.077許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応
アズワン品番68-5386-65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
シェーカーVORTEX3専用アタッチメント VG 3シリーズ IKAシェーカーVORTEX3専用アタッチメント VG 3シリーズIKA
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
VORTEX3専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5 - 40
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
44,980税込49,478
1式
33日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリーシャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420質量(g)1,120番号コード:2339600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45アズワン品番61-0005-39
サーモシェーカーMatrix IKAサーモシェーカーMatrixIKA
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
4,998税込5,498
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
179,800税込197,780
1式
33日以内出荷
KS4000i/ic control 用アクセサリーユニバーサルアタッチメントクランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200番号コード:8022200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410アズワン品番61-0007-29
シェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5-40
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
499,800税込549,780
1式
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL質量(g)5,500番号コード:8000500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225アズワン品番61-0007-24
シェーカーVXRベーシック専用アタッチメント VXシリーズ IKAシェーカーVXRベーシック専用アタッチメント VXシリーズIKA
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
VXRベーシック専用アタッチメントです。
シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ IKAシェーカー 出荷前点検検査書付 RollerシリーズIKA
289,800税込318,780
1台
12日以内出荷から17日以内出荷
ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
高さ(mm)上下振動高:24.5電源(V)AC100~240 50/60Hz
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:100mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-14
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:500mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5アズワン品番61-0005-16
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:200mL/250mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-15
サーモシェーカー用アタッチメント MXシリーズ IKAサーモシェーカー用アタッチメント MXシリーズIKA
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
ボスヘッドクランプ H44 IKAボスヘッドクランプ H44IKA
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷
材質アルミニウム
AS4000.2 固定クリップサポート IKAAS4000.2 固定クリップサポートIKA
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
AS4000.1 ユニバーサルアタッチメント IKAAS4000.1 ユニバーサルアタッチメントIKA
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
AS501.5シャーレ用アタッチメント IKAAS501.5シャーレ用アタッチメントIKA
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
AS501.4固定クリップサポート IKAAS501.4固定クリップサポートIKA
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
AS501.3分液ロート用アタッチメント IKAAS501.3分液ロート用アタッチメントIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
AS501.2分液ロート用アタッチメント IKAAS501.2分液ロート用アタッチメントIKA
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
AS501.1汎用アタッチメント IKAAS501.1汎用アタッチメントIKA
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
STICK MAX IKASTICK MAXIKA
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AS260.5分液ロート用アタッチメント IKAAS260.5分液ロート用アタッチメントIKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
AS260.3シャーレ用アタッチメント IKAAS260.3シャーレ用アタッチメントIKA
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
AS260.2固定クリップアタッチメント IKAAS260.2固定クリップアタッチメントIKA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
AS260.1汎用アタッチメント IKAAS260.1汎用アタッチメントIKA
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
AS2.5固定クリップフラスコ 500mL用 IKAAS2.5固定クリップフラスコ 500mL用IKA
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
AS2.4固定クリップフラスコ 250mL用 IKAAS2.4固定クリップフラスコ 250mL用IKA
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
AS2.3固定クリップフラスコ 100mL用 IKAAS2.3固定クリップフラスコ 100mL用IKA
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
振盪器