絞り込み
ブランド
  • IKA
  • オーハウス(66)
  • アズワン(47)
  • 東京スクリーン(39)
  • 三商(28)
  • サンポー(22)
  • ALLSHENG(22)
  • ケニス(21)
  • 日伸理化(13)
  • 飯田製作所(9)
  • ヤマト科学(8)
  • scinics(サイニクス)(7)
  • DLAB(7)
  • JEIO TECH(6)
  • コクゴ(4)
  • コーニング(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • 野中理化器製作所(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモシェーカー MATRIX IKA

    サーモシェーカー MATRIX

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
    寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
    寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
    寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
    寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
  • ミニシェーカーMS3用 片手インサート IKA

    ミニシェーカーMS3用 片手インサート

    IKA
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
  • ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKA

    ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント

    IKA
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    電源AC100~240V 50/60Hz
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様フラスコホルダーアズワン品番1-5891-15
  • シェーカー VXRベーシック Vibrax(R) IKA

    シェーカー VXRベーシック Vibrax(R)

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。
    質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5型番VXR振幅(mm)4電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)サイズ(mm)157×247×130アズワン品番1-5891-01振盪方式サークル最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130
振盪器