振盪器 :「SHE」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-08 タイマーYes 操作方式タイマーと連続使用 揺動形態オーバーヘッド式
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-07 タイマーno 操作方式連続使用 揺動形態オーバーヘッド式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。
振盪方式サークル 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 電源AC100V 50/60Hz 振幅(mm)4 サイズ(mm)157×247×130 質量(kg)5.7(アタッチメント抜き) アズワン品番1-5891-01 電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130 コード長さ(m)1.5 型番VXR 最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-05
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-04
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS260 control 寸法(mm)360×420×98 アズワン品番61-0005-74
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS130 control 寸法(mm)270×316×98 アズワン品番61-0005-72
1式
419,800 税込461,780
4日以内出荷

旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-10
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital アズワン品番61-4948-06
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

よりスムーズなミキシングの為の回転数調整可能なロッキングシェーカー。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて、多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用により、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-03
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-80
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

電源AC100~240V 50/60Hz
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回型シェーカー、ループスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-09
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-79
1式
449,800 税込494,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS260 basic 寸法(mm)360×420×98 アズワン品番61-0005-73
1式
449,800 税込494,780
4日以内出荷

騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS130 basic 寸法(mm)270×316×98 アズワン品番61-0005-71
1式
279,800 税込307,780
41日以内出荷

アズワン品番1-5891-15 仕様フラスコホルダー
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

固定クリップ。フラスコ容量:500mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5 アズワン品番61-0005-16
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

クランプロール
種別クランプロール
1式
6,098 税込6,708
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS/HS501 digital 用アクセサリー。クランプロール
種別クランプロール 寸法(mm)410 アズワン品番61-0005-41
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420 質量(g)1,120 番号コード:2339600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45 アズワン品番61-0005-39
1式
41,980 税込46,178
33日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL 質量(g)5,500 番号コード:8000500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225 アズワン品番61-0007-24
1式
479,800 税込527,780
6日以内出荷

固定クリップ。フラスコ容量:200mL/250mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60 アズワン品番61-0005-15
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメント培養瓶、ペトリ皿などを使って低粘度域での対象物をスムーズに撹拌します。滑り防止のフォイル(PP)が付いています。
種別シャーレー用アタッチメント アズワン品番61-0005-83
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。ベーシックホルダーAS501.1汎用アタッチメント及びAS501.2、AS501.3、AS501.6分液ロート用アタッチメント用。
種別基本ホルダー 寸法(mm)480×480×120 アズワン品番61-0005-40
1式
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1式
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL 質量(g)3,720 番号コード:8000400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190 アズワン品番61-0007-23
1式
279,800 税込307,780
6日以内出荷

INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応
アズワン品番68-5386-65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

1個ほか
4,698 税込5,168
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

固定クリップ。フラスコ容量:100mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60 アズワン品番61-0005-14
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。試験管アタッチメント小型管、試験管、キュベット、遠心管などを強制撹拌するのに適しています。
種別試験管用サポート アズワン品番61-0005-84
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。固定クリップサポート丸フラスコ、メス・フラスコ、及び三角フラスコを使用した作業用。固定クリップは別売です。
種別固定クリップサポート アズワン品番61-0005-81
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個 質量(g)2,640 番号コード:2341100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95 アズワン品番61-0005-42
1式
199,800 税込219,780
6日以内出荷

KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番68-5773-96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

KS4000i/ic control 用アクセサリー。ユニバーサルアタッチメント。クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200 番号コード:8022200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410 アズワン品番61-0007-29
1式
169,800 税込186,780
33日以内出荷

KS130 basic/control 用アクセサリー。汎用で無段階に調節可能なクランプロールによって様々なタイプの容器を使用できます。
種別汎用アタッチメント アズワン品番61-0007-26
1式
59,980 税込65,978
6日以内出荷

IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps 質量(kg)9.2 温度表示yes 回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃ 許容周囲温度(℃)5~40 アズワン品番67-3061-23 タイマーyes 回転数表示方式TFT 温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃ 軌道直径(mm)3 揺動形態ロータリー 温度調節精度(℃)±0.5 周囲湿度(%)許容:80
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

Rocker用アクセサリー。トレー
種別トレー
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定式マット
種別固定式マット アズワン品番61-4948-13
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ユニバーサルマット
種別ユニバーサルマット アズワン品番61-4948-12
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷