マルチシェイカーEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
マルチシェーカーEYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800~税込¥197,780~
1個(1個)
4日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~
ふるい振盪機テラオカ(ANEX)税込¥1,198,780¥1,089,800