振盪器 :「デジタルタイマー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械マルチシェイカー
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰 設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示 許容質量(kg)約5(振とう台含む)
1個
239,800 税込263,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理化器械マルチシェイカー
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm)356×329×155 質量(kg)約15 機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰 振幅(mm)10~40 設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示 振盪方式往復/旋回 振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時) 許容質量(kg)約5(振とう台含む)
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

東京理化器械マルチシェーカー
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
電源AC100V 50/60Hz 0.3A 大きさ356×342×150mm 使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃) 許容質量(kg)約5(振とう台含む) 運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
1個(1個)
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)