1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械小型回転振とう器
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション) 寸法(mm)340×160×157 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)4~50 電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ 機能オートストップ 9ステッププログラム 振盪数(min-1[r.p.m])1~100 振盪方式回転・往復・往復+振動 傾斜角度(°)0~359(1刻み) 安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
129,800 税込142,780
欠品中