振盪器 :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)
種別アナログ
質量(kg)22.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモータ
速度25~500rpm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149
タイマー1~120分
軌道直径(mm)19
トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターDCブラシレス インバータ制御
プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm
振幅(mm)片側0.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)
タイマー6秒~16時間
振盪方式エキセン式
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
マイクロプレートが2枚かけられます。プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。ミキシング機能付。
質量(kg)6.3
消費電力(W)90
電源AC100~240V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~60
温度精度±0.1℃
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115
タイマー1~999分・連続
撹拌能力軌道直径3mm、100~1300rpm
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)
種別デジタル
質量(kg)22.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモータ
速度15~500rpm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149
タイマー1秒~160時間
軌道直径(mm)19
トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。