振盪器 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)。スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様回転運動:10mmオービタル
質量(kg)7.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110
回転速度(min-1[r.p.m])50~300
負荷重(kg)最大3
タイマー1分~99時間59分
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング
質量(g)550
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)
電源AC100~240V 50/60Hz 0.01A
モーター(W)入力/1.2、出力/0.8
外寸法(mm)Φ100×H70
振盪方式ロータリー
軌道直径(mm)4.5
保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。