振盪器 :「マイタ歯車」の検索結果
商品豆知識
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター
電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)W155×D108×H74
本体質量(g)965
付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。
電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。
冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。
左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター
電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本
使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)W165×D168×H73
本体質量(kg)1.7
付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本
仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。