4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])2850 電源AC100V 50/60Hz モーターくま取り軸受けベアリング形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
寸法(mm)回転板:135×100mm 4面 質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255 回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階) 撹拌方式回転式
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ 質量(g)640 回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時) 電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115 可変範囲角度:90°(垂直~水平)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

日伸理化撹拌台
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷