振盪器 :「撹拌装置」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。
各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。
オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm
振盪方式レシプロ振盪
振盪幅(mm)30
耐荷重(kg)2.8
タイマー0.5秒~100時間切換付き
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
本体寸法(mm)283×233×110H
本体質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード
仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は、免疫沈降実験のビーズの撹拌効率が高く回収率の劇的な向上(約10倍)が見られたとの声があります。(ショック装置は実用新案出願済)
種別1.5mLチューブ12本用ショック装置付
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。