振盪器 :「水専用容器」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
。高速で容器内をまんべんなく混合撹拌。シーソー振とう方式。オプション台で容器を固定して、任意の回転に合わせるだけのシンプルな操作で様子を見ながら試験できます。オプション 使いやすい容器ホルダー2種類ご用意しています。
仕様●シ-ソーシェーカー(本体)●振とう方式 シーソー式●振とう数 30~200rpm●振とう角度 13度●外形寸法 W334×D245×H140mm(水平時)●電源 AC100V 1A●重量 約11kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●写真のバイアール瓶専用台は付属しません。
アズワン品番65-8129-70
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。