振盪器 :「電源 安定器」の検索結果

振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120 回転速度(min-1[r.p.m])10~160 振盪幅(mm)30 振盪方式ロータリー
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120 回転速度(min-1[r.p.m])10~160 振盪幅(mm)30 振盪方式ロータリー 振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷