振盪器 :「PID制御」の検索結果
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
電源AC100V 50/60Hz 6A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230
温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃
回転速度(min-1[r.p.m])0~70
処理容量(mL)50、チューブ 6本
温度調節デジタルPID制御
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。
ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。
気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm
使用温度範囲(℃)室温+5~70
本体寸法(mm)W170×D230×H230
本体質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 4A
使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。