絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • アズワン(149)
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(72)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(52)
  • サンポー(51)
  • 日伸理化(39)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • 三商(29)
  • 飯田製作所(29)
  • 宮本理研工業(25)
  • ケニス(24)
  • ALLSHENG(22)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験ふるい用専用ブラシ コクゴ

    試験ふるい用専用ブラシ

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
  • PTFE 4段式ふるい コクゴ

    PTFE 4段式ふるい

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
    仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
  • PTFE 3段式ふるい コクゴ

    PTFE 3段式ふるい

    コクゴ
    88,980税込97,878
    1式
    7日以内出荷
    オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
    摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径(Φmm)60深さ(mm)25材質(枠)フッ素樹脂材質(網)PTFE内径×外径×深さ(mm)60×80×25
  • 電磁振動式ふるい分器 コクゴ

    電磁振動式ふるい分器

    コクゴ
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
    質量(kg)約23本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)駆動方式電磁振動
振盪器