曜日別特売

ロッキングミキサー

ロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワンロッキングミキサー - アズワン

DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。

仕様
振盪台260×195mm
寸法(mm)
310×200×170
質量(kg)
5
電源
AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)
7
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)
4~65
アズワン品番
1-5829-41
振盪方式
上下
振盪速度(min-1[r.p.m])
8~70
振盪台寸法(mm)
内寸:260×195、外寸法:290×200
傾斜角度(°)
±9
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437698RM-100
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする