絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(107)
  • オーハウス(100)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • 日伸理化(47)
  • サンポー(42)
  • 三商(41)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(14)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
内径×深さ(mm)
  • 75×20(1)
  • 100×45(1)
  • 150×45(1)
  • 150×60(1)
  • 200×45(1)
  • 300×60(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ふるい用ナイロンブラシ ケニスふるい用ナイロンブラシケニス
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
ローテーター ケニスローテーターケニス
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
寸法(mm)260×295×140質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])17~208/20~250(50/60Hz)振盪幅(mm)20タイマーダイヤル式 0~59分 1~99時間 連続運転可振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)230×230(固定用スプリング5本付)
ふるい目詰まり除去ブラシ ケニスふるい目詰まり除去ブラシケニス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
取りにくいコーナー部分にご使用ください。
用途ふるいの目詰りの除去材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)質量(g)50タイプコーナー用
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
フロートラック ケニスフロートラックケニス
549税込604
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
ロータップ型ふるい振とう機 ケニスロータップ型ふるい振とう機ケニス
1,179,999税込1,297,999
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
電磁式ふるい振とう機 ケニス電磁式ふるい振とう機ケニス
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)振幅(mm)デジタル 2.0タイマー1~99分
標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス標準ふるい 75×20mm 受器のみケニス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20
標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス標準ふるい 75×20mm 蓋のみケニス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20
標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス標準ふるい 75×20mm 蓋・受器ケニス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20
ローラーミキサー ケニスローラーミキサーケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から46日以内出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
RotoFlexPlus用 パドル ケニスRotoFlexPlus用 パドルケニス
7,698税込8,468
1組(2枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブローテーター ケニスチューブローテーターケニス
97,980税込107,778
1個
61日以内出荷
0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)寸法(mm)260×148×195質量(kg)1.09電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~40角度(°)パドル/0~90使用環境温度(℃)4~60タイマー1分~99時間59分回転角度(°)360
オービタルシェーカー ケニスオービタルシェーカーケニス
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110質量(kg)7.2直径(Φmm)回転直径/10電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])50~300使用環境温度(℃)4~45タイマー1分~99時間59分振盪方式ロータリー式使用環境湿度(%)70以下最大負荷能力(kg)3
デジタルシェーカー ケニスデジタルシェーカーケニス
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
コンパクトで音の静かなロータリー式のシェーカーです。 付属のマグネットクリップで、自由にサンプルを配置できます。
付属品マグネットクリップ×3寸法(mm)193×170×70質量(kg)1.4直径(Φmm)回転直径/20電源(V)AC100(50/60Hz)振盪数(min-1[r.p.m])10~250使用環境温度(℃)4~45タイマー1~999分振盪方式ロータリー式振盪台寸法(mm)168×168使用環境湿度(%)80以下
土壌ふるい ケニス土壌ふるいケニス
59,980税込65,978
1組(6個)
4日以内出荷
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)寸法(mm)Φ150×60
標準粒子 ケニス標準粒子ケニス
109,800税込120,780
1個(15mL)
22日以内出荷
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)
ミニシェーカー ケニスミニシェーカーケニス
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
プログラムシェーカー ケニスプログラムシェーカーケニス
148,999税込163,899
1個
3日以内出荷
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
ユニバーサルプラットフォーム ケニスユニバーサルプラットフォームケニス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
スプリングワイヤープラットフォーム ケニススプリングワイヤープラットフォームケニス
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
250mLフラスコ用プラットフォーム ケニス250mLフラスコ用プラットフォームケニス
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
100mLフラスコ用プラットフォーム ケニス100mLフラスコ用プラットフォームケニス
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
OS-100用フラットプラットフォーム ケニスOS-100用フラットプラットフォームケニス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
振盪器