商品豆知識
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)50
毛材ナイロン
材質(台)PVC
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。
引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
最高温度(℃)135(使用)
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)325
揺動形態ロッキング+ローリング
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)235×235×140
質量(kg)1.5
電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)
振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)
プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒
振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付
振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
1個
¥148,999
税込¥163,899
3日以内出荷
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
寸法(mm)Φ150×60
取りにくいコーナー部分にご使用ください。
用途ふるいの目詰りの除去
材質毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)
質量(g)50
タイプコーナー用
《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス
内径×深さ(mm)150Φ×60
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A
ケーブル長(m)3
打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF
寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min-1)30~300
振幅(mm)30±15
ふるい架数10個(蓋+受器含む)
タイマー0.1秒~10時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm)280×270×110
質量(kg)7.2
直径(Φmm)回転直径/10
電源(V)AC100(50/60Hz)
振盪数(min-1[r.p.m])50~300
使用環境温度(℃)4~45
タイマー1分~99時間59分
振盪方式ロータリー式
使用環境湿度(%)70以下
最大負荷能力(kg)3
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質ポリスチレン
比重1.05g/mL
屈折率1.59/589nm(25℃)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1)
寸法(mm)260×148×195
質量(kg)1.09
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])10~40
角度(°)パドル/0~90
使用環境温度(℃)4~60
タイマー1分~99時間59分
回転角度(°)360
1個
¥97,980
税込¥107,778
61日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。