絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • 日伸理化(47)
  • サンポー(43)
  • 三商(41)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • ケニス(25)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
内径×深さ(mm)
  • 103×40(1)
  • 204×45(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタルアズワン(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワンナイロンフルイ目詰除去ブラシアズワン
1,190税込1,309
1本
当日出荷
材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻全長(mm)210径(Φmm)25毛丈(mm)50
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワンステンレスふるい 150Φ×45用 オプションアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンディパウダーフィーダー アズワンハンディパウダーフィーダーアズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
木枠ふるい アズワン木枠ふるいアズワン(2件のレビュー)
29,700税込32,670
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質金網/ ステンレス内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
塩化ビニル枠ふるい アズワン塩化ビニル枠ふるいアズワン
7,841税込8,625
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミニふるい振とう機 アズワンミニふるい振とう機アズワン
103,000税込113,300
1台
当日出荷
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段仕様水平回転付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン樹脂製ふるい ニューペルロンシーブアズワン
13,000税込14,300
1個
当日出荷から31日以内出荷
ネオシェーカー アズワンネオシェーカーアズワン
108,000税込118,800
1台
当日出荷から12日以内出荷
振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
ミックスローター アズワンミックスローターアズワン
76,900税込84,590
1台
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
フッ素樹脂ふるい アズワンフッ素樹脂ふるいアズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
高速振とう機 アズワン高速振とう機アズワン
12,900税込14,190
1台
当日出荷から10日以内出荷
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
679税込747
1個
当日出荷
ネオシェーカー用 ホルダー・ラック アズワンネオシェーカー用 ホルダー・ラックアズワン(1件のレビュー)
6,090税込6,699
1個
当日出荷から10日以内出荷
ミックスローターバリアブル アズワンミックスローターバリアブルアズワン
125,000税込137,500
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
マイクロプレートミキサー アズワンマイクロプレートミキサーアズワン
59,700税込65,670
1台
当日出荷
アズワン品番1-5173-01質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプ撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
ツインミキサー アズワンツインミキサーアズワン
83,500税込91,850
1台
当日出荷
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
ラボシェイカー(往復運動) アズワンラボシェイカー(往復運動)アズワン
184,000税込202,400
1台
当日出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
8,990税込9,889
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
バイブレシーブ リングタイプ アズワンバイブレシーブ リングタイプアズワン
35,100税込38,610
1個
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
バイブレシーブセット フタ・受器付 アズワンバイブレシーブセット フタ・受器付アズワン
27,700税込30,470
1個
12日以内出荷
ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)アズワン品番4-596-01
マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワンマイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付きアズワン
74,900税込82,390
1台
12日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)品名本体回転数(min-1[r.p.m])1~15電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDCモーター電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)アズワン品番1-4096-01-22
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
61,600税込67,760
1個
当日出荷
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
高精度電鋳ふるい アズワン高精度電鋳ふるいアズワン
101,000税込111,100
1個
12日以内出荷から63日以内出荷
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)付属品検査証明書フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠穴の形状
チューブホルダー アズワンチューブホルダーアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20アズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワンミックスローター(保温・スピード可変機能付き)アズワン
222,000税込244,200
1台
12日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワンエンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシアズワン
5,360税込5,896
1個
当日出荷
材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)径(Φmm)80毛丈(mm)50
マイクロチューブローテーター アズワンマイクロチューブローテーターアズワン
5,990税込6,589
1個ほか
当日出荷
ハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセット アズワンハンディパウダーフィーダー用スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセットアズワン
14,900税込16,390
1式
翌々日出荷
アズワン品番4-4489-03
ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワンミニチューブローテーター MTRシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
欠品中
手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。
仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
ミニチューブローテーター MTRシリーズ アズワンミニチューブローテーター MTRシリーズアズワン
7,790税込8,569
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
6,390税込7,029
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20硬さ焼鈍し線(W1)寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
アームシェーカー アズワンアームシェーカーアズワン
198,900税込218,790
1台
翌々日出荷
45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm アズワンポリエステルメッシュふるい 直径20cmアズワン
11,600税込12,760
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン万能シェーカー 点検検査書付アズワン
231,000税込254,100
1個
10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッドアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
万能シェーカー USシリーズ アズワン万能シェーカー USシリーズアズワン
219,000税込240,900
1個
欠品中
大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
振盪器