振盪器 :「制御 タイマー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番1-5175-31-22 校正証明書点検・検査書
1個
231,000 税込254,100
15日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
当日出荷

チューブローテーター アズワン 動画あり
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386 モーターインダクションモーター 電源コード(m)約2.5 プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 回転制御フィードバック制御 角度可変0~90(水平~垂直) タイマー最大60分
1台
78,400 税込86,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-01-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])5~50 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-02-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約5 材質(本体)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-03-22 タイマー最大60分
1台
95,400 税込104,940
17日以内出荷