振盪器 :「回転数表示計」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
10日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。