保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01
材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)335×356×215
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
保温温度室温+5~50℃
電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数5本
タイマー60分以下(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥222,000
税込¥244,200
翌々日出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付
仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112
付属品点検検査書類
材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーターインダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)3(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)Φ32×250
アズワン品番2-8039-01-22
タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)
撹拌方式回転撹拌
安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥234,000
税込¥257,400
17日以内出荷
保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート
質量(kg)17
回転数(min-1[r.p.m])20~112
耐荷重(kg)10(容器を含む)
容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下
安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ
電源コード(m)2.5 ※3P
加熱方式温風循環式
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
回転制御フィードバック制御
保温温度室温/+5~60℃
サイズ(mm)412×289×324
アズワン品番4-4057-01
タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、
撹拌方式回転撹拌
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
15日以内出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。