振盪器 :「安定台」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)290×210×167
質量(kg)6
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)5
型番RM-80(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)80以下(乾気)
アズワン品番1-5829-21-22
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)
振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200
傾斜角度(°)±7°
1個
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類
寸法(mm)330×300×220
質量(kg)8.2
電源AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)10
型番RM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)65以下(乾気)
アズワン品番1-5829-22-22
タイマー0~180分
振盪方式上下
振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300
傾斜角度(°)±9°
1個
¥168,000
税込¥184,800
12日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。