11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ アズワン品番1-5837-32-22
1台
272,000 税込299,200
15日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ アズワン品番1-5837-31-22
1台
296,000 税込325,600
15日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
当日出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
用途付属品:点検検査書類 種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01-22
1個
382,000 税込420,200
15日以内出荷

恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
種別往復・旋回レバー切替方式 アズワン品番4-597-01
1個
370,000 税込407,000
10日以内出荷

温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 サイズ(mm)290×240×170 アズワン品番1-6168-11 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

MyBL-P2S シェイキングインキュベータ アズワン 動画あり
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き 質量(kg)7 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番MyBL-P2S 温度制御方式PID制御 振幅(mm)2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m])100~1200 サイズ(mm)280×270×140 アズワン品番1-2934-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
144,950 税込159,445
当日出荷

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。 仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター 付属品点検検査書類 寸法(mm)290×240×170 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き) 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)290×240×170 温度設定範囲(℃)室温+5~70 アズワン品番1-6168-11-22 振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)226×166
1個
151,000 税込166,100
17日以内出荷

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷